Eriks
SKF

SKF 624-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 4 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758719
  • Fabricant:7316571407289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
624
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.871 kN
Charge statique
0.255 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0033 kg
Poids
0.0073 lb