1 303,97 €/ Unitéhors TVA
1 577,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 280 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 19.5 kg |
Poids | 42.9 lb |
1 942,15 €/ Unitéhors TVA
2 350,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026