Eriks
SKF

SKF 6234 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 170 mm ID, 310 mm OD, 52 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758713
  • Fabricant:7316576618871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 582,36 €/ Unitéhors TVA

1 914,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

1 225,29 €/ Unitéhors TVA

1 482,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026