Eriks
SKF

SKF 623-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758686
  • Fabricant:7316577100078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

8,44 €/ Unitéhors TVA

10,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.54 kN
Charge statique
0.18 kN
Limite de fatigue
0.007 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0016 kg
Poids
0.0035 lb