Eriks
SKF

SKF 6228, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 140 mm ID, 250 mm OD, 42 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758683
  • Fabricant:7316576623141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

546,46 €/ Unitéhors TVA

661,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
165 kN
Charge statique
150 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Limite de fatigue
4.55 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.64 kg
Poids
16.9 lb
Alternatives

547,08 €/ Unitéhors TVA

661,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026