481,70 €/ Unitéhors TVA
582,86 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 156 kN |
Charge statique | 132 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Limite de fatigue | 4.15 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 5.76 kg |
Poids | 12.7 lb |
405,82 €/ Unitéhors TVA
491,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026