Eriks
SKF

SKF 6224, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758672
  • Fabricant:7316576621727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

410,44 €/ Unitéhors TVA

496,63 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Limite de fatigue
3.9 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
5.156 kg
Poids
11.4 lb