Eriks
SKF

SKF 6224/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758674
  • Fabricant:7316571370194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

410,44 €/ Unitéhors TVA

496,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

339,48 €/ Unitéhors TVA

410,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026