353,87 €/ Unitéhors TVA
428,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Limite de fatigue | 4 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.41 kg |