353,87 €/ Unitéhors TVA
428,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.34 kg |
Poids | 9.56 lb |