Eriks
SKF

SKF 6221, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758651
  • Fabricant:7316576621543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

297,12 €/ Unitéhors TVA

359,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
104 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Limite de fatigue
3.65 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.73 kg
Poids
8.21 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6221

  • Eriks:11831714
  • Manufacturer:016721837-0000

231,78 €/ Unitéhors TVA

280,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026