Eriks
SKF

SKF 6221-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758652
  • Fabricant:7316576623493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

368,43 €/ Unitéhors TVA

445,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

266,13 €/ Unitéhors TVA

322,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026