SKF 62209-2RS2/C3HVQ505F2, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage
ERIKS:12379699
Fabricant:7316570708226
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement. Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier.