Eriks
SKF

SKF 62201-2RS1/C3WTF7, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002560
  • Fabricant:7316571483863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

21,70 €/ Unitéhors TVA

26,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Single row deep groove ball bearing