Eriks
SKF

SKF 6220-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758631
  • Fabricant:7316576621000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

251,58 €/ Unitéhors TVA

304,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
127 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Limite de fatigue
3.35 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.16 kg
Poids
6.97 lb
Alternatives

210,72 €/ Unitéhors TVA

254,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026