Eriks
SKF

SKF 6220/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758632
  • Fabricant:7316571370156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

246,92 €/ Unitéhors TVA

298,77 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

182,61 €/ Unitéhors TVA

220,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026