Eriks
SKF

SKF 6219-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 95 mm ID, 170 mm OD, 30 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758622
  • Fabricant:7316576624971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

210,29 €/ Unitéhors TVA

254,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
81.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.62 kg
Poids
5.78 lb
Alternatives

182,61 €/ Unitéhors TVA

220,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026