Eriks
SKF

SKF 6219/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758625
  • Fabricant:7316570642360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

210,29 €/ Unitéhors TVA

254,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing