Eriks
SKF

SKF 6219/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758623
  • Fabricant:7316571370118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

206,40 €/ Unitéhors TVA

249,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
81.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.55 kg
Poids
5.62 lb
Alternatives

158,42 €/ Unitéhors TVA

191,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026