Eriks
SKF

SKF 6219-2Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758621
  • Fabricant:7316570023282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

242,02 €/ Unitéhors TVA

292,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
81.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
2.69 kg
Poids
5.93 lb
Alternatives

182,61 €/ Unitéhors TVA

220,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026