Eriks
SKF

SKF 6218, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758607
  • Fabricant:7316577066251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

170,98 €/ Unitéhors TVA

206,89 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Limite de fatigue
2.8 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.16 kg
Poids
4.76 lb
Alternatives

131,58 €/ Unitéhors TVA

159,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026