Eriks
SKF

SKF 6217-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758603
  • Fabricant:7316577738462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

141,20 €/ Unitéhors TVA

170,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.78 kg
Poids
3.92 lb
Alternatives

122,37 €/ Unitéhors TVA

148,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026