Eriks
SKF

SKF 6217, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758595
  • Fabricant:7316577302823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

138,58 €/ Unitéhors TVA

167,68 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.74 kg
Poids
3.84 lb
Alternatives

106,44 €/ Unitéhors TVA

128,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026