205,43 €/ Unitéhors TVA
248,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 87.1 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Limite de fatigue | 2.5 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.74 kg |