Eriks
SKF

SKF 6217-2Z/VA208, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:24002556
  • Fabricant:7316570950595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

453,90 €/ Unitéhors TVA

549,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse limite
30 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.86 kg
Poids
4.11 lb