Eriks
SKF

SKF 6216-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758591
  • Fabricant:7316571369945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

74,21 €/ Unitéhors TVA

89,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
72.8 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.47 kg
Poids
3.23 lb
Alternatives

97,73 €/ Unitéhors TVA

118,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026