Eriks
SKF

SKF 6216 M/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:13198140
  • Fabricant:7316572379479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

329,03 €/ Unitéhors TVA

398,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing