Eriks
SKF

SKF 6216/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529774
  • Fabricant:7316571612607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

699,40 €/ Unitéhors TVA

846,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
70.2 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
1.6 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.28 kg