Eriks
SKF

SKF 6215-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758575
  • Fabricant:7316571369839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

63,42 €/ Unitéhors TVA

76,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.17 kg
Poids
2.58 lb
Alternatives

83,52 €/ Unitéhors TVA

101,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026