72,95 €/ Unitéhors TVA
88,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 2.04 kN |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.16 kg |