Eriks
SKF

SKF 6215-2Z/VA201, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13198137
  • Fabricant:7316570123357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

219,62 €/ Unitéhors TVA

265,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse limite
40 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.21 kg
Poids
2.68 lb