SKF 6215-2Z/C3WT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage
ERIKS:24002548
Fabricant:7316571726892
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier. Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.