Eriks
SKF

SKF 6214-2RS1/HC5C3WT, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Fermeture des deux côtés, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002542
  • Fabricant:7316571642376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement hybrides.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

548,80 €/ Unitéhors TVA

664,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
60.5 kN
Charge statique
45 kN
Limite de fatigue
1.4 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.975 kg
Poids
2.15 lb