Eriks
SKF

SKF 6213-RS1/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002539
  • Fabricant:7316571369631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

77,34 €/ Unitéhors TVA

93,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026