455,74 €/ Unitéhors TVA
551,45 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 55.9 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Limite de fatigue | 1.25 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.884 kg |
Poids | 1.95 lb |