Eriks
SKF

SKF 6213-2Z/VA201, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23225198
  • Fabricant:7316571587998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

159,77 €/ Unitéhors TVA

193,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse limite
50 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.053 kg
Poids
2.27 lb