Eriks
SKF

SKF 6213-2Z/C3HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002537
  • Fabricant:7316570313314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

114,45 €/ Unitéhors TVA

138,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing