Eriks
SKF

SKF 6213-2RS1/HC5C3WT, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Fermeture des deux côtés, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002536
  • Fabricant:7316571551890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement hybrides.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

471,46 €/ Unitéhors TVA

570,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.9 kN
Charge statique
40.5 kN
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.916 kg
Poids
2.02 lb