Eriks
SKF

SKF 6213-2RS1/C3W64, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198105
  • Fabricant:7316571671666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

164,32 €/ Unitéhors TVA

198,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Limite de fatigue
1.73 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.02 kg