Eriks
SKF

SKF 6212-Z/C4, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758522
  • Fabricant:7316570674453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

39,47 €/ Unitéhors TVA

47,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.783 kg
Poids
1.73 lb