33,21 €/ Unitéhors TVA
40,18 €TVA incluse
266 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 36 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Limite de fatigue | 1.53 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.755 kg |
Poids | 1.67 lb |
41,06 €/ Unitéhors TVA
49,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026