SKF 6212/P52, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage
ERIKS:23758526
Fabricant:7316571088822
Roulement rigide à une rangée de billes. Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques). Précision dimensionnelle et de rotation conforme à la classe de tolérances ISO 5. Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal. Cage en acier.