318,95 €/ Unitéhors TVA
385,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 52.7 kN |
Charge statique | 36 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 1.12 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.66 kg |
Poids | 1.45 lb |