Eriks
SKF

SKF 6212-2Z/VA228, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:13198092
  • Fabricant:7316571588025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCoronet cage made of graphite
Ajouter à la liste

221,81 €/ Unitéhors TVA

268,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse limite
100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.808 kg
Poids
1.78 lb