137,52 €/ Unitéhors TVA
166,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Lubrifiant solide |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 36 kN |
Vitesse limite | 50 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.808 kg |
Poids | 1.78 lb |