191,10 €/ Unitéhors TVA
231,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Solid Oil |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 36 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.797 kg |
Poids | 1.76 lb |