Eriks
SKF

SKF 6212-2RS1/HC5C3WT, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Fermeture des deux côtés, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002530
  • Fabricant:7316571642390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement hybrides.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

329,94 €/ Unitéhors TVA

399,23 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
52.7 kN
Charge statique
36 kN
Limite de fatigue
1.12 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.713 kg
Poids
1.57 lb