Eriks
SKF

SKF 6211-2Z/C3WT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002522
  • Fabricant:7316571293974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

32,89 €/ Unitéhors TVA

39,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.618 kg