Eriks
SKF

SKF 6211-2RS2/C3HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198066
  • Fabricant:7316571006048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

106,48 €/ Unitéhors TVA

128,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing