Eriks
SKF

SKF 6210-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758484
  • Fabricant:7316571369327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

23,05 €/ Unitéhors TVA

27,89 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.451 kg
Poids
0.99 lb